MERTEN - Wippen für Tastermodul 2fach, aktivweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 619225
Bussystem KNX - Nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811044107
Sonepar Artikelnummer
120136693
Hersteller Artikelnummer
619225
Hersteller Typ
619225
Hersteller Artikel Nr.:
619225
Bussystem KNX:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Anzahl der Tasten:
2
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


