MERTEN - Wiser Dimmaktor 1fach UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5010-0001
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811217235
Sonepar Artikelnummer
120566373
Hersteller Artikelnummer
MEG5010-0001
Hersteller Typ
MEG5010-0001
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5010-0001
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Ausgangsleistung:
14 .. 200 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Spannung:
220 .. 240 V
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
23 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.062 kg


