MERTEN - Zeitschalter-Einsatz, 2-polig, 120 min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538200
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung - mechanisch
Zeiteinstellung - 0 .. 120 min
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011281300006
Sonepar Artikelnummer
120014306
Hersteller Artikelnummer
538200
Hersteller Typ
538200
Hersteller Artikel Nr.:
538200
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
mechanisch
Zeiteinstellung:
0 .. 120 min
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.132 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


