MERTEN - Zeitschalter-Einsatz, 2-polig, 15 min

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 538000
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung - mechanisch
Zeiteinstellung - 0 .. 15 min
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011281298051
Sonepar Artikelnummer
120014313
Hersteller Artikelnummer
538000
Hersteller Typ
538000
Hersteller Artikel Nr.:
538000
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
mechanisch
Zeiteinstellung:
0 .. 15 min
Montageart:
Unterputz
Farbe:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Min. Tiefe der Gerätedose:
46 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
91070000
Gewicht:
0.130 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


