MERTEN - Zeitschaltuhr-Modul, Moccametallic, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5755-6052
Ausführung - elektronisch
Montageart - Unterputz
Farbe - Bronze
Kürzester Schaltabstand - 1 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811199548
Sonepar Artikelnummer
120403888
Hersteller Artikelnummer
MEG5755-6052
Hersteller Typ
MEG5755-6052
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5755-6052
Ausführung:
elektronisch
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Bronze
Kürzester Schaltabstand:
1 min
Gangreserve:
6 h
Zusammenstellung:
Bedienelement
Timerfunktion:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Zufallsgenerator:
Ja
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Astroprogramm:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Einbautiefe:
25 mm
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.086 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


