MERTEN - Zeitschaltuhr-Modul Standard, aluminium, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5754-0460
Ausführung - elektronisch
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Kürzester Schaltabstand - 1 min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811185619
Sonepar Artikelnummer
120381392
Hersteller Artikelnummer
MEG5754-0460
Hersteller Typ
MEG5754-0460
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5754-0460
Ausführung:
elektronisch
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Kürzester Schaltabstand:
1 min
Gangreserve:
6 h
Zusammenstellung:
Bedienelement
Timerfunktion:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Zufallsgenerator:
Ja
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Astroprogramm:
Ja
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Wi-Fi-kompatibel:
Nein
Einbautiefe:
26 mm
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.062 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


