Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Zentralpl. f. Rollladen-Tast-Rastschalter-Eins., Nickelmetallic, System Design

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Zentralpl. f. Rollladen-Tast-Rastschalter-Eins., Nickelmetallic, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG3875-6050

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811196110

Sonepar Artikelnummer

120403625

Hersteller Artikelnummer

MEG3875-6050

Hersteller Typ

MEG3875-6050

Hersteller Artikel Nr.:

MEG3875-6050

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

grau

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.046 kg

Zu komplettieren mit Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz 317200. Material Metall. Farbe Nickelmetallic.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie