Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Zentralpl. f. Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze, aktivweiß glänzend, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Zentralpl. f. Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze, aktivweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 319425

  • Ausführung - Schlüssel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811043070

Sonepar Artikelnummer

120136254

Hersteller Artikelnummer

319425

Hersteller Typ

319425

Hersteller Artikel Nr.:

319425

Ausführung:

Schlüssel

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK01

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.034 kg

Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge. Zu komplettieren mit Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 318501. Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder 318901. Material Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe ähnlich RAL 9016. Farbe aktivweiß glänzend.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie