Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Zentralpl. f. Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze, polarweiß glänzend, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Zentralpl. f. Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze, polarweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 319419

  • Ausführung - Schlüssel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811034481

Sonepar Artikelnummer

120136253

Hersteller Artikelnummer

319419

Hersteller Typ

319419

Hersteller Artikel Nr.:

319419

Ausführung:

Schlüssel

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.032 kg

Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge. Zu komplettieren mit Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 318501. Rollladentaster-Einsatz für Schließzylinder 318901. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie