Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Zentralpl. f. RTR-Eins. m. Wechselk., polarweiß glänzend, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Zentralpl. f. RTR-Eins. m. Wechselk., polarweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 534719

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Verwendung - Thermostat

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811032784

Sonepar Artikelnummer

120136524

Hersteller Artikelnummer

534719

Hersteller Typ

534719

Hersteller Artikel Nr.:

534719

Ausführung:

Zentralplatte

Verwendung:

Thermostat

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK01

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.020 kg

Besonders flache Bauform. Zu komplettieren mit Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt 536400/01. Raumtemperaturregler-Einsatz MEG5773-0000. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie