Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Zentralpl. f. Univers. Temperaturregl.-Eins. m. Touch-Display, aluminium, Sys. M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Zentralpl. f. Univers. Temperaturregl.-Eins. m. Touch-Display, aluminium, Sys. M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG5775-0460

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Verwendung - Thermostat

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811167530

Sonepar Artikelnummer

120520893

Hersteller Artikelnummer

MEG5775-0460

Hersteller Typ

MEG5775-0460

Hersteller Artikel Nr.:

MEG5775-0460

Ausführung:

Zentralplatte

Verwendung:

Thermostat

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK01

Herkunftsland:

LV

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.016 kg

Mit der Taste kann der Raumtemperaturregler und die angeschlosssene Last zweipolig vom Netz getrennt werden. Zu komplettieren mit Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display MEG5775-0000. Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display MEG5776-0000. Material Thermoplast edelmatt. Farbe aluminium.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie