MERTEN - Zentralplatte f. Fußbodentemperaturregler-Eins. m. Schalter, polarweiß, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 535819
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - Kennzeichen 0 und 1
Verwendung - Thermostat
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011281895755
Sonepar Artikelnummer
120024415
Hersteller Artikelnummer
535819
Hersteller Typ
535819
Hersteller Artikel Nr.:
535819
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
Kennzeichen 0 und 1
Verwendung:
Thermostat
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
55.4 mm
Höhe:
54.9 mm
Tiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.020 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


