Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Zentralplatte f. Rollladen-Tast-Rastschalter-Eins., Moccametallic, System Design

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Zentralplatte f. Rollladen-Tast-Rastschalter-Eins., Moccametallic, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG3875-6052

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811196134

Sonepar Artikelnummer

120403627

Hersteller Artikelnummer

MEG3875-6052

Hersteller Typ

MEG3875-6052

Hersteller Artikel Nr.:

MEG3875-6052

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Bronze

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.056 kg

Zu komplettieren mit Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz 317200. Material Metall. Farbe Moccametallic.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie