Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Zentralplatte f. Rollladen-Tast-Rastschalter-Eins., polarweiß glänzend, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Zentralplatte f. Rollladen-Tast-Rastschalter-Eins., polarweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 567119

  • Ausführung - Drehknopf

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Schalter/Dimmer

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811034368

Sonepar Artikelnummer

120136554

Hersteller Artikelnummer

567119

Hersteller Typ

567119

Hersteller Artikel Nr.:

567119

Ausführung:

Drehknopf

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Schalter/Dimmer

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

Zu komplettieren mit Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz 317200. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie