Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Zentralplatte für Abstelltaster, grün, polarweiß glänzend, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Zentralplatte für Abstelltaster, grün, polarweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 451519

  • Geeignet für Zugkontakt - Nein

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

  • Farbe - weiß

  • Geeignet als Zentralplatte - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811037727

Sonepar Artikelnummer

120136372

Hersteller Artikelnummer

451519

Hersteller Typ

451519

Hersteller Artikel Nr.:

451519

Geeignet für Zugkontakt:

Nein

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Farbe:

weiß

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 H3. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie