MERTEN - Zentralplatte für Actassi-Connector 2fach, Anthrazit, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG4572-6034
Ausführung - Zentralplatte
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Farbe - anthrazit
Abtastbares Symbol/barrierefrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811197674
Sonepar Artikelnummer
120403772
Hersteller Artikelnummer
MEG4572-6034
Hersteller Typ
MEG4572-6034
Hersteller Artikel Nr.:
MEG4572-6034
Ausführung:
Zentralplatte
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
anthrazit
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.017 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


