Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Zentralplatte für Drehzahlsteller, aluminium, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Zentralplatte für Drehzahlsteller, aluminium, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG5251-0460

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Drehzahl"

  • Verwendung - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811199838

Sonepar Artikelnummer

120403858

Hersteller Artikelnummer

MEG5251-0460

Hersteller Typ

MEG5251-0460

Hersteller Artikel Nr.:

MEG5251-0460

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Drehzahl"

Verwendung:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Aluminium

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.024 kg

Für System M. Zu komplettieren mit Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000. Material Thermoplast edelmatt. Farbe aluminium.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie