MERTEN - Zentralplatte für Drehzahlsteller, Nickelmetallic, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5251-6050
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Drehzahl"
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811199784
Sonepar Artikelnummer
120403863
Hersteller Artikelnummer
MEG5251-6050
Hersteller Typ
MEG5251-6050
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5251-6050
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Drehzahl"
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
grau
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.051 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


