Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Zentralplatte für Dreistufen-Drehschalter, polarweiß glänzend, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Zentralplatte für Dreistufen-Drehschalter, polarweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 567219

  • Ausführung - Knebel

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "3-Stufenschalter"

  • Verwendung - Stufenschalter

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811034382

Sonepar Artikelnummer

120136557

Hersteller Artikelnummer

567219

Hersteller Typ

567219

Hersteller Artikel Nr.:

567219

Ausführung:

Knebel

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "3-Stufenschalter"

Verwendung:

Stufenschalter

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.031 kg

Zu komplettieren mit Dreistufen-Drehschalter-Einsatz 317400. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie