Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Zentralplatte für Dreistufen-Drehschalter, polarweiß, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Zentralplatte für Dreistufen-Drehschalter, polarweiß, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 538819

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "3-Stufenschalter"

  • Verwendung - Stufenschalter

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811031329

Sonepar Artikelnummer

120136535

Hersteller Artikelnummer

538819

Hersteller Typ

538819

Hersteller Artikel Nr.:

538819

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "3-Stufenschalter"

Verwendung:

Stufenschalter

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Duroplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.042 kg

Zu komplettieren mit Dreistufen-Drehschalter-Einsatz 317400. Material Duroplast hochkratzfest. Farbe polarweiß.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie