MERTEN - Zentralplatte für Lichtsignal-Einsatz, polarweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 397619
Zusammenstellung - Zentralplatte
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Mit Leuchtmittel - Nein
Mit Blinklicht - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811032869
Sonepar Artikelnummer
120136269
Hersteller Artikelnummer
397619
Hersteller Typ
397619
Hersteller Artikel Nr.:
397619
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.008 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


