MERTEN - Zentralplatte für Lichtsignal-Einsatz, polarweiß, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 397819
Zusammenstellung - Zentralplatte
Fassung - ohne
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Mit Leuchtmittel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011281894680
Sonepar Artikelnummer
120024250
Hersteller Artikelnummer
397819
Hersteller Typ
397819
Hersteller Artikel Nr.:
397819
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Fassung:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
3 W
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


