MERTEN - Zentralplatte für Notlicht-Einsatz, aktivweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG4420-0325
Zusammenstellung - Zentralplatte
Fassung - ohne
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Mit Leuchtmittel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811149420
Sonepar Artikelnummer
120178147
Hersteller Artikelnummer
MEG4420-0325
Hersteller Typ
MEG4420-0325
Hersteller Artikel Nr.:
MEG4420-0325
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Fassung:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
Nein
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Max. Lampenleistung:
3 W
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.014 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


