MERTEN - Zentralplatte für Rasiersteckdose, aktivweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 213625
Zusammenstellung - Abdeckplatte
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811045319
Sonepar Artikelnummer
120149877
Hersteller Artikelnummer
213625
Hersteller Typ
213625
Hersteller Artikel Nr.:
213625
Zusammenstellung:
Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Spannung umschaltbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Gerätebreite:
55.4 mm
Gerätehöhe:
127 mm
Gerätetiefe:
3 mm
Mit Einbaudose:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.015 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


