MERTEN - Zentralplatte für Rasiersteckdose, aluminium, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 213560
Zusammenstellung - Abdeckplatte
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811045340
Sonepar Artikelnummer
120149875
Hersteller Artikelnummer
213560
Hersteller Typ
213560
Hersteller Artikel Nr.:
213560
Zusammenstellung:
Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Klappdeckel:
Nein
Spannung umschaltbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Gerätebreite:
55.4 mm
Gerätehöhe:
127 mm
Gerätetiefe:
3 mm
Mit Einbaudose:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.012 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


