MERTEN - Zentralplatte für Rasiersteckdose, Lotosweiß, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG2109-3435
Zusammenstellung - Abdeckplatte
Montageart - Unterputz
Nennspannung niedriger Wert - 115 V
Nennspannung hoher Wert - 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811214883
Sonepar Artikelnummer
120932741
Hersteller Artikelnummer
MEG2109-3435
Hersteller Typ
MEG2109-3435
Hersteller Artikel Nr.:
MEG2109-3435
Zusammenstellung:
Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Nennspannung niedriger Wert:
115 V
Nennspannung hoher Wert:
240 V
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Spannung umschaltbar:
Nein
Bemessungsleistung:
20 VA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Gerätebreite:
55.4 mm
Gerätehöhe:
127 mm
Gerätetiefe:
3 mm
Mit Einbaudose:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.014 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


