MERTEN - Zentralplatte für Rasiersteckdose, polarweiß, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 213519
Zusammenstellung - Abdeckplatte
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811041748
Sonepar Artikelnummer
120149873
Hersteller Artikelnummer
213519
Hersteller Typ
213519
Hersteller Artikel Nr.:
213519
Zusammenstellung:
Abdeckplatte
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Spannung umschaltbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Gerätebreite:
55.4 mm
Gerätehöhe:
127 mm
Gerätetiefe:
3 mm
Mit Einbaudose:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


