MERTEN - Zentralplatte für SCHUKO-Steckdosen-Einsatz, BRS, Anthrazit, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG2330-6034
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Steckdose
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811196691
Sonepar Artikelnummer
120403524
Hersteller Artikelnummer
MEG2330-6034
Hersteller Typ
MEG2330-6034
Hersteller Artikel Nr.:
MEG2330-6034
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Steckdose
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
anthrazit
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
71 mm
Höhe:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.024 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


