MERTEN - Zentralplatte für UAE-Einsatz, 1fach, polarweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 296219
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042811033460
Sonepar Artikelnummer
120136222
Hersteller Artikelnummer
296219
Hersteller Typ
296219
Hersteller Artikel Nr.:
296219
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
56 mm
Gerätehöhe:
56 mm
Gerätetiefe:
17 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.012 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


