MERTEN - Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5775-0403
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Thermostat
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811231255
Sonepar Artikelnummer
121054855
Hersteller Artikelnummer
MEG5775-0403
Hersteller Typ
MEG5775-0403
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5775-0403
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Thermostat
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK03
Breite:
74 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.009 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


