Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz, Lotosweiß, System Design

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz, Lotosweiß, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG3886-6035

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811195939

Sonepar Artikelnummer

120403637

Hersteller Artikelnummer

MEG3886-6035

Hersteller Typ

MEG3886-6035

Hersteller Artikel Nr.:

MEG3886-6035

Ausführung:

Zentralplatte

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.036 kg

Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge. Zu komplettieren mit Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 318601. Material Thermoplast brillant. Farbe Lotosweiß.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie