MERTEN - Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 15 min, polarweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 567419
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4042811034429
Sonepar Artikelnummer
120136560
Hersteller Artikelnummer
567419
Hersteller Typ
567419
Hersteller Artikel Nr.:
567419
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.028 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


