MERTEN - Zentralplatte mit Drehknopf, Moccametallic, System Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG5250-6052
Ausführung - Zentralplatte
Verwendung - Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Farbe - Bronze
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811199906
Sonepar Artikelnummer
120403851
Hersteller Artikelnummer
MEG5250-6052
Hersteller Typ
MEG5250-6052
Hersteller Artikel Nr.:
MEG5250-6052
Ausführung:
Zentralplatte
Verwendung:
Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Bronze
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
metallic
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.051 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


