Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Zentralplatte mit Drehknopf, polarweiß glänzend, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Zentralplatte mit Drehknopf, polarweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG5250-0319

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Verwendung - Dimmer

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4042811155483

Sonepar Artikelnummer

120178234

Hersteller Artikelnummer

MEG5250-0319

Hersteller Typ

MEG5250-0319

Hersteller Artikel Nr.:

MEG5250-0319

Ausführung:

Zentralplatte

Verwendung:

Dimmer

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

Klemm-/Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK02

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.018 kg

Im Design System M. Zu komplettieren mit Universal-Drehdimmer-Einsatz für LED-Lampen MEG5134-0000. Universal-Drehdimmer-Einsatz MEG5138-0000, MEG5139-0000. Drehdimmer-Einsatz für kleine Lasten MEG5140-0000. Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Ausschalter MEG5131-0000. Drehdimmer-Einsatz für ohmsche Last mit Druck-Wechselschalter MEG5132-0000. Drehdimmer-Einsatz für induktive Last MEG5133-0000, MEG5135-0000. Drehdimmer-Einsatz für kapazitive Last MEG5136-0000, MEG5137-0000. Elektronik-Potentiometer-Einsatz 1-10 V MEG5142-0000. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie