MERTEN - Zentralplatte mit High-End Lautsprecher-Steckv., aktivweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 468825
Verwendung - Lautsprecheranschluss
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811043629
Sonepar Artikelnummer
120136431
Hersteller Artikelnummer
468825
Hersteller Typ
468825
Hersteller Artikel Nr.:
468825
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.102 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


