Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter, aluminium, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Zentralplatte mit Kontrollfenster für Zugschalter, aluminium, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG3380-0460

  • Ausführung - Zugschnur

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

  • Farbe - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811149208

Sonepar Artikelnummer

120178351

Hersteller Artikelnummer

MEG3380-0460

Hersteller Typ

MEG3380-0460

Hersteller Artikel Nr.:

MEG3380-0460

Ausführung:

Zugschnur

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

Aluminium

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.010 kg

Für Zugschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit Zug-Wechselschalter-Einsatz, 1-polig MEG3186-0000. Zug-Ausschalter-Einsatz, 2-polig MEG3182-0000. Zug-Taster-Einsatz mit separatem Meldekontakt, Schließer 1-polig MEG3184-0000. Material Thermoplast edelmatt. Farbe aluminium.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie