MERTEN - Zentralplatte mit Sichtfenster, aktivweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 587425
Zusammenstellung - Zentralplatte
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Mit Blinklicht - Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811044039
Sonepar Artikelnummer
120136653
Hersteller Artikelnummer
587425
Hersteller Typ
587425
Hersteller Artikel Nr.:
587425
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
Nein
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


