Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MERTEN - Zentralplatte Zugtaster, polarweiß glänzend, System M

MERTEN
kopierenkopieren
MERTEN - Zentralplatte Zugtaster, polarweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MEG4843-0319

  • Geeignet für Hilferufschalter - Einzel

  • Geeignet für Zugkontakt - Ja

  • Geeignet für Hilferuf - Einzel

  • Geeignet für Schwesternrufsystem - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042811134723

Sonepar Artikelnummer

120186761

Hersteller Artikelnummer

MEG4843-0319

Hersteller Typ

MEG4843-0319

Hersteller Artikel Nr.:

MEG4843-0319

Geeignet für Hilferufschalter:

Einzel

Geeignet für Zugkontakt:

Ja

Geeignet für Hilferuf:

Einzel

Geeignet für Schwesternrufsystem:

Ja

Farbe:

weiß

Geeignet als Zentralplatte:

Ja

Geeignet für Einstellschalter:

Nein

Busfähig:

Nein

Geeignet für Radioübertragung:

Nein

Geeignet für Programmwahlschalter:

Nein

Blindplatte:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.020 kg

Im Design System M. Für ELSO Zugtastereinsatzxx ELSO Art.-Nr. 735100. Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend.

Ein MERTEN Produkt

Entdecken Sie die MERTEN-Serie