MERTEN - Zwischenring m. Klappd. f. Kombieinsätze n. DIN 49075, polarws. glänzend, Sys. M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 518619
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811033989
Sonepar Artikelnummer
120136518
Hersteller Artikelnummer
518619
Hersteller Typ
518619
Hersteller Artikel Nr.:
518619
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Zusammenstellung:
sonstige
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Ja
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
56 mm
Gerätehöhe:
56 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


