MERTEN - Zwischenring mit Klappd. für Kombieinsätze nach DIN 49075, polarweiß, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 518219
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Zusammenstellung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011281895724
Sonepar Artikelnummer
120024409
Hersteller Artikelnummer
518219
Hersteller Typ
518219
Hersteller Artikel Nr.:
518219
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Zusammenstellung:
sonstige
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Ja
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Gerätebreite:
56 mm
Gerätehöhe:
56 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg
Ein MERTEN Produkt
Entdecken Sie die MERTEN-Serie


