Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - 19'' Modultr. K 1HE Alu/lichtg 24 Port RAL7035 unbestückt

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - 19'' Modultr. K 1HE Alu/lichtg 24 Port RAL7035 unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130920-00KE

  • Art des Steckverbindersystems - RJ

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4250184153665

Sonepar Artikelnummer

120531817

Hersteller Artikelnummer

130920-00KE

Hersteller Typ

130920-00KE

Hersteller Artikel Nr.:

130920-00KE

Art des Steckverbindersystems:

RJ

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

24

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.705 kg

19 Zoll 1HE Modulträger für 24 Einzelmodule in Keystonebauform, Modulträgerfront aus silber eloxiertem Aluminium, Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen (weitere Farben als Zubehör erhältlich) nach vorne entnehmbar, integrierte Kabelabfangung, zusätzliche Zugentlastung möglich, Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehör, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, inkl. 30 cm Erdungskabel, alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene verbunden