METZ CONNECT - 19''Modulträger 1,5HE48 Port Edelstahl unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130924-00-E
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1.5
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 48
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184106203
Sonepar Artikelnummer
120531822
Hersteller Artikelnummer
130924-00-E
Hersteller Typ
130924-00-E
Hersteller Artikel Nr.:
130924-00-E
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1.5
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
48
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.180 kg


