METZ CONNECT - 19'' Modulträger K. 0,5HE24 Port schwarz unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130925-BKKE
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0.5
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184191339
Sonepar Artikelnummer
120531824
Hersteller Artikelnummer
130925-BKKE
Hersteller Typ
130925-BKKE
Hersteller Artikel Nr.:
130925-BKKE
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0.5
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.380 kg


