METZ CONNECT - 19''Modulträger Keystone 1,5HE 48 Port Edelstahl unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130A24-00-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 0
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48
Geschirmt - Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184141532
Sonepar Artikelnummer
120531861
Hersteller Artikelnummer
130A24-00-E
Hersteller Typ
130A24-00-E
Hersteller Artikel Nr.:
130A24-00-E
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
0
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
48
Geschirmt:
Ja
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1.5
Farbe:
Silber
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Höhe:
65.8 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
92.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.780 kg


