Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

METZ CONNECT - 25G Patchkabel RJ45 AWG26 S/FTP LSHF 2,0 m grün

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - 25G Patchkabel RJ45 AWG26 S/FTP LSHF 2,0 m grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13084G2055-E

  • Kabeltyp - S/FTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394610740

Sonepar Artikelnummer

120533945

Hersteller Artikelnummer

13084G2055-E

Hersteller Typ

13084G2055-E

Hersteller Artikel Nr.:

13084G2055-E

Kabeltyp:

S/FTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

grün

Ausführung flammwidrig:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85444210

Gewicht:

0.088 kg

Paargeschirmtes 25G Patchkabel AWG 26/7, halogenfrei, von akkreditierten Prüflabor zertifiziert nach DTR-11801-9905 für 25GBASE-T im Channel-Link mit 30 m (50 m in Vorbereitung), zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Standardlänge: 2 m (keine weiteren Standardlängen für 25GBit möglich), Class E, A geprüft nach ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173-1für 25GBit/s Ethernet (IEEE 802.3bq) und 10 GBit/s Ethernet (IEEE 802.3an) geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz , farbliche Codierung über farbige Knickschutztüllen möglich – MOQ und Lieferzeiten auf Anfrage , Restbestände in den folgenden Farben vorhanden: schwarz, weiss, gelb, blau, grün und rot – Mengen auf Anfrage