METZ CONNECT - 25Gmodul Kat.6A 1xRJ45 Modul 180° Bauform Keystone 12Stk-Pkg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130B21-25-Z
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Ja
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251394607993
Sonepar Artikelnummer
120470346
Hersteller Artikelnummer
130B21-25-Z
Hersteller Typ
130B21-25-Z (VPE=12STK)
Hersteller Artikel Nr.:
130B21-25-Z
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
Nein
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Farbe:
Silber
Transparent:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
22
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg


