METZ CONNECT - 7TE Abdeckblende 3HE f. Baugruppentraeger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130810-01-E
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250184103585
Sonepar Artikelnummer
120305631
Hersteller Artikelnummer
130810-01-E
Hersteller Typ
130810-01-E
Hersteller Artikel Nr.:
130810-01-E
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Aluminium
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
128.4 mm
Höhe:
35.22 mm
Tiefe:
2.5 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Innendurchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.034 kg


