Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Abdeckplatte 80,5 x 151,5 mm 2-fach reinweiß, E-DAT C6

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Abdeckplatte 80,5 x 151,5 mm 2-fach reinweiß, E-DAT C6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 820466-0102-I

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394670119

Sonepar Artikelnummer

121377956

Hersteller Artikelnummer

820466-0102-I

Hersteller Typ

820466-0102-I

Hersteller Artikel Nr.:

820466-0102-I

Farbe:

weiß

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.020 kg

Zur Erweiterung von kompakten Anschlussdosen mit Zentralplatten, 2-fach Rahmen für waagerechte und senkrechte Kombination, passend für E-DAT C6, A, E-DAT C6, OpDAT 2 EK und W-DAT Line AP300 Ausführung 2-fach, Oberfläche glänzend , reinweiß (RAL 9010)