Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Abdeckplatte 80 x 80 mm reinweiß RAL9010 E-DAT C6

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Abdeckplatte 80 x 80 mm reinweiß RAL9010 E-DAT C6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 816718-0102-I

  • Zentralplatte - Nein

  • Ausführung - Datentechnik

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250184110378

Sonepar Artikelnummer

120533073

Hersteller Artikelnummer

816718-0102-I

Hersteller Typ

816718-0102-I

Hersteller Artikel Nr.:

816718-0102-I

Zentralplatte:

Nein

Ausführung:

Datentechnik

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.013 kg

Zur Erweiterung von UPk-Anschlussdosen zu UP-Anschlussdosen, passend für E-DAT C6, A, E-DAT C6, E-DAT design, OpDAT 2 EK und W-DAT WLAN AP300Oberfläche glänzend, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß