Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

METZ CONNECT - Abdeckplatte 80x80mm verkehrsweiss RAL9016 Modul

METZ CONNECT
kopierenkopieren
METZ CONNECT - Abdeckplatte 80x80mm verkehrsweiss RAL9016 Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 820395-0127-I

  • Zentralplatte - Nein

  • Ausführung - Datentechnik

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251394640297

Sonepar Artikelnummer

121048112

Hersteller Artikelnummer

820395-0127-I

Hersteller Typ

820395-0127-I

Hersteller Artikel Nr.:

820395-0127-I

Zentralplatte:

Nein

Ausführung:

Datentechnik

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

9016

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Zur Erweiterung von UPk-Anschlussdosen zu UP-Anschlussdosen, passend für alle modularen Abschlussdosen, Oberfläche matt, Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013), Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß